Qmark CDFD | 스위치 장치 분리 277v 60Hz | 39k897 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

QMARK CDFDS 차단 스위치 장치 277v 60Hz | AC8CZY 39K897

QMARK CDFDS 차단 스위치 장치 277v 60Hz

재고 있음 있음
항목: AC8CZY 모델: CDFDS교차 참조: 39K897

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 541,870 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목연결 해제 스위치
암페어 AC30
Hz60
길이2"
실장 형단위
1
전압277
1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)19.05
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)8.26
HS 코드8536509065
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델암페어 AC깊이KW에 적합Hz실장 형전압 범위가격
QMARK DS25 차단 스위치 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 ~ 15.0 60-1 또는 3208 ~ 600 ₩ 389,917
QMARK MPDS60 분리 스위치 장치 장착 | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 ~ 50 50/60유닛 장착1 또는 3208에서 600 VAC로₩ 637,630

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

QMARK CDFDS 차단 스위치 장치 277v 60Hz
₩ 541,870 /단위