QMARK 3UH10 슬로프 탑 전기 히터 3413/2560 Btuh
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기베이스 보드 히터 |
암페어 AC | 4.2/3.6 |
BtuH 출력 | 3413/2560 |
색상 | 중립 회색 |
깊이 | 3.25 " |
마감재 | 에나멜 |
높이 | 10 " |
주택 자재 | 18가. 강철 |
Hz | 60 |
길이 | 48 " |
실장 형 | 바닥 |
상 | 1 |
주요 응용 프로그램 | Commercial |
전압 | 208/240 |
와트 | 1000/750 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 항목 | 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UH08 | 2.1/1.8 | 1707/1280 | 전기베이스 보드 히터 | 28 " | 500/375 | ₩ 559,667 | ||
3UH11 | 6.3/5.4 | 5118/3840 | 전기베이스 보드 히터 | 72 " | 1500/1125 | ₩ 948,937 | RFQ
| |
3UH12 | 8.3/7.2 | 5118/6826 | 전기베이스 보드 히터 | 96 " | 2000/1500 | ₩ 1,094,957 | RFQ
| |
3UH13 | 10.4/9.1 | 6399/8533 | 전기베이스 보드 히터 | 120 " | 2500/1875 | ₩ 1,123,185 | RFQ
| |
2506W | - | - | 히터 | - | - | ₩ 188,370 | ||
2546W | - | - | 히터 | - | - | ₩ 185,010 | ||
2512W | - | - | 히터 | - | - | ₩ 103,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.