그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 |
공 | 52100 강철 구형 |
베어링스 | 52100 강철 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | 1 / 2-20 인치 |
치수 B | 0.875 " |
차원 C | 1.125 " |
치수 E | 1.312 " |
치수 G | 2.125 " |
치수 H | 1.062 " |
치수 J | 2.781 " |
주거 | 탄소강 |
맥스. 각도 오정렬 | 12 학위 |
스터드 길이 | 1.125 " |
Thread | 오른손 |
스레드 크기 | 1 / 2-20 |
타입 | 여성 초호화 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
모델 | 항목 | 치수 H | 공 | 베어링스 | 치수 J | 주거 | 맥스. 각도 오정렬 | 스터드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR3S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.5 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 1.375 " | 탄소강 | 13 학위 | 0.5 " | ₩ 19,705 | |
NFL3S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.5 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 1.375 " | 탄소강 | 13 학위 | 0.5 " | ₩ 5,057 | |
NFR4S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.687 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 1.687 " | 탄소강 | 16 학위 | 0.562 " | ₩ 21,455 | |
NFL4S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.687 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 1.687 " | 탄소강 | 16 학위 | 0.562 " | ₩ 21,455 | |
NFR6S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.812 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 2.125 " | 탄소강 | 12 학위 | 0.906 " | ₩ 25,217 | |
NFL6S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 0.812 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 2.125 " | 탄소강 | 12 학위 | 0.906 " | ₩ 25,217 | |
NFL8S | 나일론 / PTFE 레이스로드 엔드 | 1.062 " | 52100 강철 구형 | 52100 강철 구면 볼 | 2.781 " | 탄소강 | 12 학위 | 1.125 " | ₩ 32,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.