항목 | PTFE 레이스로드 엔드 |
공 | 440C 스테인리스 구면 |
베어링스 | 440C 스테인리스 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | 7 / 16-20 인치 |
차원 AA | 0.4375 / 0.4395 " |
치수 E | 1.125 " |
치수 G | 1.812 " |
치수 H | 0.937 " |
치수 J | 2.375 " |
차원 N | 0.562 " |
주거 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
내부 Dia. | 0.4375 / 0.4395 " |
맥스. 각도 오정렬 | 21 학위 |
Thread | 오른손 |
스레드 크기 | 7 / 16-20 |
타입 | 여성 평야 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.43 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.