그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구면 베어링 |
볼 직경. | 0.500 " |
볼 재질 | 52100 크롬 도금 강철 |
보어 직경. | 0.25 " |
외부 Dia. | 0.656 " |
정적 부하 용량 | 7425의 파운드 |
폭 | 0.343 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.87 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8482300040 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COM3T | 0.19 " | 0.562 " | 4875의 파운드 | 0.281 " | ₩ 28,682 | |
COM5T | 0.312 " | 0.75 " | 9713의 파운드 | 0.375 " | ₩ 27,492 | |
COM8T | 0.5 " | 1" | 19,875의 파운드 | 0.5 " | ₩ 32,287 | |
COM9T | 0.562 " | 1.093 " | 24,945의 파운드 | 0.562 " | ₩ 36,540 | |
COM10T | 0.625 " | 1.187 " | 31,920의 파운드 | 0.62 " | ₩ 34,755 | |
COM12T | 0.75 " | 1.437 " | 47,880의 파운드 | 0.75 " | ₩ 40,355 | |
COM14T | 0.875 " | 1.562 " | 62,940의 파운드 | 0.88 " | ₩ 56,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.