항목 | UV 소독 장치 |
연결 | MIP |
흐름 | 12gpm |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
램프 와트 | 36 |
길이 | 32 " |
최대. 압력 | 100의 PSI |
감소 | 물로 인한 병원성 박테리아 99 % 감소 |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 35 ~ 110도 |
전압 | 120 |
폭 | 568567 " |
선박 중량 (kg) | 6.98 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421210000 |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 높이 | 램프 와트 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태평양 표준시 8 UV | 8 GPM | 3.5 " | 24 | 21 " | 3 / 4 " | 568567 " | ₩ 1,299,970 | ||
태평양 표준시 20 UV | 20gpm | 5" | 39 | 35 " | 1" | 568597 " | ₩ 2,209,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.