그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 블랙 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 10mm |
자재 | 바나듐 스틸 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 6.25 " |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 10 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 운형자 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | TW |
모델 | 유연한 헤드 | 자재 | 오프셋 | 전체 길이 | 역전 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCRM08 | 아니 | 크롬 바나듐 강철 | 15 학위 | 5.5 " | 아니 | 8 | ₩ 32,200 | |
JSCRM09 | 아니 | 크롬 바나듐 강철 | 15 학위 | 5 15 / 16 " | 아니 | 9 | ₩ 33,302 | |
JSCRM10 | 아니 | 바나듐 스틸 | 15 학위 | 6.25 " | 아니 | 10 | ₩ 32,637 | |
JSCRM11 | 아니 | 바나듐 스틸 | 15 학위 | 6.5 " | 아니 | 11 | ₩ 37,502 | |
JSCRM12 | 아니 | 바나듐 스틸 | 15 학위 | 6.75 " | 아니 | 12 " | ₩ 38,710 | |
JSCRM13 | 아니 | 바나듐 스틸 | 15 학위 | 7" | 아니 | 13 | ₩ 39,690 | |
JSCRM14 | 아니 | 바나듐 스틸 | 15 학위 | 7.5 " | 아니 | 14mm | ₩ 40,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.