그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 블랙 크롬 |
유연한 헤드 | 가능 |
머리 크기 | 5 / 8 " |
자재 | 단조 스틸 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 7.125 " |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 5 / 8 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 운형자 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 유연한 헤드 | 자재 | 톱니 수 | 오프셋 | 전체 길이 | 역전 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCR32 | 아니 | 강철 | 72 | 15 학위 | 12.75 " | 아니 | 1 x # 32 | ₩ 79,642 | |
JSCR26 | 아니 | 강철 | 72 | 15 학위 | 11.437 " | 아니 | 13/16 x # 26 | ₩ 59,640 | |
JSCR30 | 아니 | 강철 | 72 | 15 학위 | 12.75 " | 아니 | 15/16 x # 30 | ₩ 67,970 | |
JSCR28 | 아니 | 강철 | 72 | 15 학위 | 11.437 " | 아니 | 7/8 x # 28 | ₩ 65,240 | |
JSCR08 | 아니 | 바나듐 스틸 | 52 | 15 학위 | 5" | 아니 | 1/4 x # 8 | ₩ 25,830 | |
JSCR10 | 아니 | 바나듐 스틸 | 60 | 15 학위 | 5.5 " | 아니 | 5/16 x # 10 | ₩ 29,557 | |
JSCR12 | 아니 | 바나듐 스틸 | 72 | 15 학위 | 6.25 " | 아니 | 3/8 x # 12 | ₩ 30,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.