그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 끈 |
색상 | 주황색 |
하드웨어 | 카라비너 |
하드웨어 재료 | 강철 |
길이 | 40 " |
라인 재료 | 탄성 나일론 |
맥스. 작업 부하 | 40의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6307909889 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 라인 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JLAN15LBSSCAR | 주황색 | 32 " | 탄성 나일론 | ₩ 58,082 | ||
JPS1 | 오렌지 / 블랙 | 10.5 " | 델린, 나일론 | ₩ 177,450 | ||
JPS2 | 오렌지 / 블랙 | 10.5 " | 델린, 나일론 | ₩ 207,375 | ||
JPST1 | 오렌지 / 블랙 | 10.5 " | 델린, 나일론 | ₩ 135,415 | ||
JLAN15LBSSRP | 주황색 | 32 " | 탄성 나일론 | ₩ 60,497 | ||
JLAN15LBDSS | 주황색 | 27 " | 탄성 나일론 | ₩ 63,630 | ||
JLAN25LBDSS | 주황색 | 42 " | 탄성 나일론 | ₩ 160,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.