그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
조각 수 | 6 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
길이 범위 | 6-7 / 8 ~ 10 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
렌치 크기 | 3/8 "~ 1" |
포함 된 렌치 | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 " |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1100S-M | 전체 폴란드어 | 11 | 메트릭 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x24, 22x24, 27x30, 30x32mm | ₩ 688,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.