그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 소켓 세트 |
연결 유형 | 마녀 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
조각 수 | 15 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
소켓 타입 | 6 Pt 표준 |
포함 된 소켓 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 6 |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 소켓 | 연결 유형 | 포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07500-10 | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16" | 마녀 | - | 6 | 3 / 4 " | 사각형. | 10 | SAE | ₩ 471,765 | ||
J69102 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | 마녀 | - | 6 | 1 / 4 " | 사각형. | 6 | SAE | ₩ 77,315 | ||
J69106 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 마녀 | - | 6 | 1 / 4 " | 사각형. | 11 | SAE | ₩ 142,415 | ||
J69116 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 마녀 | 6 | - | 1 / 4 " | 사각형. | 11 | SAE | ₩ 184,117 | ||
J69132 | E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12 | 육각, Torx | - | 6 | 1 / 4 " | 사각형. | 7 | 톡스 | ₩ 82,582 | ||
J69202 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm | 마녀 | - | 6 | 1 / 4 " | - | 7 | 메트릭 | ₩ 102,812 | ||
J69206 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm | 마녀 | - | 6 | 1 / 4 " | 사각형. | 13 | 메트릭 | ₩ 190,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.