그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 단조 합금강 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 이중 육각 |
전체 길이 | 3.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1 / 2 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8207806000 |
원산지 | US |
모델 | 소켓 깊이 | 마감재 | 자재 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7350H | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.5 " | SAE | 1-9 / 16 " | ₩ 90,860 | |
J7312HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | 3 / 8 " | ₩ 26,005 | |
J7314HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | 7 / 16 " | ₩ 27,562 | |
J7316HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | 1 / 2 " | ₩ 25,480 | |
J7322HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | 11 / 16 " | ₩ 27,177 | |
J7326HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | 13 / 16 " | ₩ 29,942 | |
J7332HT | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | 6 | 마녀 | 3.5 " | SAE | 1" | ₩ 33,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.