항목 | 임팩트 비트 |
비트 길이 | 1.625 " |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 6 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207806000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J7441-6M | 1.75 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ₩ 39,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.