항목 | 전자 토크 테스터 |
정확성 | +/- 1 % CW / CCW @ 풀 스케일의 10 ~ 100 % |
디스플레이 | LCD |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
길이 | 6 13 / 32 " |
측정 유형 | 피트-파운드, 인치-파운드, 뉴턴 미터 |
측정 단위 | Nm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm. |
전원 | AC / DC 어댑터 |
토크 범위 | 26 ~ 250ft.-lb. |
시각 / 청각 표시기 | 시각 |
폭 | 5 39 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 5.54 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.