그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
헤드 유형 | Fixed |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 인치-파운드 |
전체 길이 | 11 11 / 16 " |
기본 스케일 증분 | 1 인치-파운드 |
기본 스케일 범위 | 40 ~ 200 인치 -lb. |
회전 | CW / CCW |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 스케일 증분 | 정확성 | 교정 인증서 | 기본 스케일 범위 | 시각 / 청각 표시기 | 드라이브 크기 | 헤드 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6025 | 10 피트-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 아니 | 400 ~ 2000ft.-lb. | 가청 클릭 | 1" | Fixed | 강철 | ₩ 6,839,945 | ||
J6023 | 5 피트-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW @ 20 ~ 100 % 풀 스케일 | 아니 | 200 ~ 1000ft.-lb. | 가청 클릭 | 1" | Fixed | 강철 | ₩ 4,089,785 | ||
J6062CXCERT | 1 인치-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW | 가능 | 40 ~ 200 인치 -lb. | 가청 클릭 | 1 / 4 " | 래칫 | 강철 | ₩ 509,390 | ||
J6064CXCERT | 1 인치-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW | 가능 | 40 ~ 200 인치 -lb. | 가청 클릭 | 3 / 8 " | 래칫 | 강철 | ₩ 510,562 | ||
J6066CXCERT | 5 인치-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW | 가능 | 200 ~ 1000 인치 -lb. | 가청 클릭 | 3 / 8 " | 래칫 | 강철 | ₩ 526,697 | ||
J6072CXCERT | 10 인치-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW | 가능 | 600 ~ 3000 인치 -lb. | 가능 | 1 / 2 " | 래칫 | 강철 | ₩ 621,950 | ||
J6006CXCERT | 0.5 피트-파운드 | +/- 3 % CW, +/- 6 % CCW | 가능 | 16 ~ 80ft.-lb. | 3 / 8 " | 래칫 | 크롬 바나듐 | ₩ 526,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.