PROTO J555041-10BL 파란색 롤링 캐비닛, 41인치 H x 50 W x 25-1/4인치 D, 서랍 수 10
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 25.25 " |
서랍 용량 | 250의 파운드 |
서랍 색상 | 파란색 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링, 전체 확장 |
듀티 등급 | 인더스트리얼 프리미엄 |
마감재 | 광택 |
계량기 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 |
처리 | 인체 공학적 금속 측면 |
높이 | 41 " |
정격 하중 | 3600의 파운드 |
잠금 시스템 | 관형 키가있는 헤비 듀티 잠금 장치 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 10 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 23,105 cu. 에. |
폭 | 50 " |
작업 표면 재료 | 스틸, 비닐 |
선박 중량 (kg) | 216 |
프로덕트 | 모델 | 서랍 슬라이드 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 듀티 등급 | 마감재 | 계량기 | 처리 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUC3743-3SG | 볼 베어링 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) 스위블, (2) 잠금 스위블 | 표준 의무 | 분말 코팅 | 18 | 전폭 알루미늄 | 43 " | ₩ 5,126,992 | ||
J556646-12DB | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 / 매트 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 46 " | ₩ 14,037,555 | ||
J555041-10SG | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 / 매트 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 41 " | ₩ 8,372,070 | ||
J553441-8SG | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 / 매트 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 41 " | ₩ 4,780,667 | ||
J553441-8DB | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 / 매트 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 41 " | ₩ 4,780,667 | ||
J553441-7SG | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 / 매트 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 41 " | ₩ 4,617,217 | ||
J553441-7BL | 볼 베어링, 전체 확장 | 6 "X 2" | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 | 인더스트리얼 프리미엄 | 광택 | 하단 : 14, 측면 : 16, 서랍 : 18 | 인체 공학적 금속 측면 | 41 " | ₩ 4,617,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.