그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 어댑터 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 여성 광장 |
마감재 | 검은 산화물 |
잠금 | 가능 |
조각 수 | 1 |
출력 드라이브 크기 | 1 / 2 " |
출력 드라이브 유형 | 말레 스퀘어 |
전체 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 마감재 | 잠금 | 출력 드라이브 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4759BLS | 1 / 4 " | 여성 광장 | 검은 산화물 | 가능 | 1 / 4 " | 1-11 / 16 " | ₩ 40,022 | ||
J5260-02BLS | 3 / 8 " | 여성 | 검은 산화물 | 가능 | 3 / 8 " | 2.125 " | ₩ 44,817 | ||
J61402 | 1 / 4 " | 남성 육각 | 크롬 | 아니 | 3 / 8 " | 2" | ₩ 12,372 | ||
J5653B | 1 / 2 " | 여성 | 검은 산화물 | 아니 | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 26,565 | ||
J5253B | 3 / 8 " | 여성 | 검은 산화물 | 아니 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 18,165 | ||
J5256B | 1 / 4 " | 여성 | 검은 산화물 | 아니 | 3 / 8 " | 1" | ₩ 18,042 | ||
J5853 | - | - | - | - | - | - | ₩ 57,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.