그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 핸드 래칫 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 니켈 크롬 / 흑색 산화물 |
머리 움직임 | Fixed |
헤드 스타일 | 배 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 8 학위 |
톱니 수 | 45 |
전체 길이 | 10.5 " |
수리 도구 | J5449XLRK |
역전 | 역전 |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679117801 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J5249XL-TT | 3 / 8 " | 8.5 " | ₩ 231,490 | ||
J5450XL-TT | 1 / 2 " | 15 " | ₩ 296,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.