그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 래칫 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 크롬 |
머리 움직임 | Fixed |
헤드 스타일 | 배 |
자재 | 합금강 |
최소 아크 스윙 | 15 학위 |
톱니 수 | 24 |
전체 길이 | 10 " |
수리 도구 | Mfr. 번호 J5449UTRK |
역전 | 역전 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679310035 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 드라이브 크기 | 마감재 | 역전 | 테더 가능 | 헤드 스타일 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5452FBL | 9.375 " | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 비 반전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 일주 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 132,020 | ||
J4752FBL | 4.5 " | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 비 반전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 일주 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 79,397 | ||
J5250BL | 11 " | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 역전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 배 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 103,442 | ||
J5252FBL | 7.375 " | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 비 반전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 일주 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 98,857 | ||
J5450XLBL | 15 " | 1 / 2 " | 니켈 크롬 / 흑색 산화물 | 역전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 배 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 186,340 | ||
J5250XLBL | 11 " | 3 / 8 " | 니켈 크롬 / 흑색 산화물 | 역전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 배 | 핸드 래칫 | 강철 | ₩ 135,572 | ||
J5249BL | 7" | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 역전 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 배 | 핸드 래칫 | 합금강 | ₩ 84,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.