그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 12 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 전체 광택 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 12 |
조각 수 | 57 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
포함 된 소켓 | 표준 -6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, Deep-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, Universal-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, Hex-4, 5, 6, 7, 8, 10mm, ScrewDriver 비트-# 2, 3, 4 Phillips 및 1/4 "슬롯 형 |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 12 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.