그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 1.73 "~ 3.46" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 7 |
사이즈 코드 | M3 |
포함 된 크기 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679534141 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 팔 길이 | 팔 타입 | 셰이프 | 포함 된 크기 | 테더 가능 | 마감재 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4984 | 9 | 1.7 "~ 4.3" | 짧은 | - | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검정 | 합금강 | ₩ 26,915 | ||
J4982 | 7 | 1.88 "~ 3.25" | 짧은 | - | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 강철 | ₩ 9,975 | ||
J4981 | 11 | 1.7 "~ 3.25" | 짧은 | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 합금강 | ₩ 14,087 | ||
J4980 | 13 | 1.7 "~ 4.25" | 짧은 | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 합금강 | ₩ 26,932 | ||
J4968 | 11 | 6" | - | - | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 비닐 | ₩ 244,825 | ||
J4969 | 6 | 6" | - | - | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 비닐 | ₩ 109,515 | ||
J4994 | 5 | 2.4 "~ 3.3" | 짧은 | - | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 검은 산화물 | 크롬 도금 강철 | ₩ 25,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.