항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 6" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 6 |
셰이프 | T |
사이즈 코드 | M2 |
포함 된 크기 | 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679119027 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 측정 유형 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J4968-TT | SAE | 11 | 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | ₩ 620,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.