그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 키 |
마감재 | 검은 산화물 |
그립 스타일 | 평원 |
절연 | 아니 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | 메트릭 |
셰이프 | L |
팁 크기 | 2mm |
작업 각도 | 90도 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
원산지 | USA |
모델 | SAE 또는 미터법 | 팔 길이 | 블레이드 소재 | 셰이프 | 테더 가능 | 팁 크기 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J46518 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 6mm | 파란색 | 4" | ₩ 20,562 | |
J46516 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 5mm | 파란색 | 4" | ₩ 17,675 | |
J46514 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 4mm | 파란색 | 3" | ₩ 13,597 | |
J46512 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3mm | 파란색 | 3" | ₩ 13,020 | |
J46510 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 2.5mm | 파란색 | 3" | ₩ 12,355 | |
J46508 | 메트릭 | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 2mm | 파란색 | 3" | ₩ 12,337 | |
J46424 | SAE | 6" | 강철 | T | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 빨간색 | 6" | ₩ 31,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.