항목 | 조합 플레어 너트 렌치 |
마감재 | 공단 |
머리 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 9.187 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3 / 4 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3751 | 6 | 5.75 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 40,442 | |
J3752 | 6 | 6.031 " | 7 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 42,927 | |
J3753 | 6 | 6.437 " | 1 / 2 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 46,445 | |
J3754 | 6 | 6 15 / 16 " | 9 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 52,587 | |
J3755 | 6 | 7.625 " | 5 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 60,357 | |
J3756 | 6 | 8 11 / 16 " | 11 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 63,245 | |
J3752T | 12 | 6.031 " | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 43,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.