그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 1-1/16" x 1-1/8" |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 12.375 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1-1/16" x 1-1/8" |
UPC | 662679090432 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3040 | 공단 | 10.125 " | 13 / 16 "X 7 / 8" | ₩ 40,600 | ||
J3020B | 검은 산화물 | 5.25 " | 5/16 x 3/8 " | ₩ 20,860 | ||
J3025B | 검은 산화물 | 6.437 " | 7/16 x 1/2 " | ₩ 22,382 | ||
J3026B | 검은 산화물 | 7 7 / 64 " | 1/2 x 9/16 " | ₩ 25,130 | ||
J3030B | 검은 산화물 | 7 47 / 64 " | 9/16 x 5/8 " | ₩ 29,627 | ||
J3035B | 검은 산화물 | 8 63 / 64 " | 11/16 x 3/4 " | ₩ 34,912 | ||
J3039B | 검은 산화물 | 9 39 / 64 " | 3/4 x 7/8 " | ₩ 45,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.