그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 |
건설 | 열처리 합금강 |
마감재 | 블랙 에폭시 |
처리 | 마이크로 합금강 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 2.375 " |
턱 길이 | 1 2 / 3 " |
턱 릴리스 레버 | 한손 |
턱 두께 | 5 / 8 " |
턱 타입 | 스트레이트 턱 |
턱 폭 | 5 / 8 " |
길이 | 10 " |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 1 |
나사 메커니즘 | 잠금 조정 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 직진 |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 핸들 타입 | 턱 용량 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J282XL | - | 평원 | 2-23 / 64 " | 1 25 / 32 " | 구부러진 | 1 / 2 " | 9.437 " | 니켈 크롬 스틸 | ₩ 91,945 | ||
J286LNXL | 긴 코 | 플레인 그립 | 2.187 " | 2" | 긴 코 | 1 / 4 " | 6" | 합금강 | ₩ 60,952 | ||
J289LNXL | 긴 코 | 플레인 그립 | 2.75 " | 2.5 " | 긴 코 | 3 / 8 " | 9" | 합금강 | ₩ 71,820 | ||
J290XL | 구부러진 턱 | 플레인 그립 | 1.625 " | 1.187 " | 구부러진 턱 | 3 / 8 " | 7" | 합금강 | ₩ 46,270 | ||
J292XL | 구부러진 턱 | 플레인 그립 | 2.375 " | 1.5 " | 구부러진 턱 | 3 / 8 " | 10 " | 합금강 | ₩ 52,500 | ||
J292WRXL | 구부러진 턱 | 플레인 그립 | 2.375 " | 1.5 " | 구부러진 턱 | 1 / 2 " | 10 " | 합금강 | ₩ 47,180 | ||
J293WRXL | 구부러진 턱 | 플레인 그립 | 1.187 " | 7 / 8 " | 구부러진 턱 | 3 / 8 " | 5" | 합금강 | ₩ 48,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.