항목 | 스 퍼드 핸들 박스 엔드 렌치 |
건설 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 테이퍼 |
핸들 타입 | 테이퍼 |
머리 크기 | 1-1 / 8 " |
헤드 두께 | 13 / 16 " |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
오프셋 | 1-1 / 16 " |
전체 길이 | 15 " |
크기 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.