OSG 고속 Steel-E 탭, 산화 증기 마감
필터
마침 : 증기 산화물 , 재료: 고속 강철 -E , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 크기 | 항목 | 목록 번호 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2823401 | #10 | 스파이럴 포인트 탭 | 280 | 플러그 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | ₩ 29,050 | |
A | 2846801 | 1.5 " | 스파이럴 포인트 탭 | 280 | 플러그 | 3" | UNF | 4 | 6.375 " | ₩ 1,057,000 | |
B | 1735305 | 1 / 4 " | 파이프 탭 | 308 | 파이프 | 1 1 / 16 " | NPT | 4 | 2.437 " | ₩ 114,817 | |
C | 1729201 | 3 / 8 " | 스파이럴 포인트 탭 | 300 | 플러그 | 1.25 " | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | ₩ 46,532 | |
D | 1311602301 | M16 | 나선형 플루트 탭 | 13116 | 수정 된 바닥 | 46mm | 미터법 거친 | 4 | 110mm | ₩ 204,154 | |
E | 1311700101 | M20 | 나선형 플루트 탭 | 13117 | 수정 된 바닥 | 51mm | 미터법 거친 | 4 | 140mm | ₩ 312,427 | |
E | 1311700801 | M30 | 나선형 플루트 탭 | 13117 | 수정 된 바닥 | 65mm | 미터법 거친 | 4 | 180mm | ₩ 676,655 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조정 가능한 렌치
- 라벨 메이커 케이블 및 와이어 마커
- 가스 공기 압축기 조합 장치
- 소프트 양면 쿨러
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 공작용품
- 장비
- 가전 제품
- 소매 카트 및 트럭
- 해양 및 RV 펌프
- CHICAGO-LATROBE 고속 강철 Jobber 드릴 비트, P3 분할 점
- CAROL 연결 와이어, 100 피트, 20AWG
- ATP 폴리 우레탄 튜브 1/4 인치
- DAYCO 고성능 익스트림 드라이브 벨트
- APPLETON ELECTRIC 100W 습식 위치 고정 장치
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 피팅 특수 강화 캡
- KERN AND SOHN CW 시리즈 바닥 저울
- VISIONTRON 배리어 로프
- ZURN 청소용 플러그
- HUMBOLDT PT100 플래티넘 디지털 온도계