PROTO J25056 임팩트 소켓 2-1/2인치 드라이브 3-1/2인치 6 Pt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 2.5 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열처리 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 5.75 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3.5 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 9.52 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J25038 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.5 " | 2.375 " | ₩ 1,546,055 | |
J25042 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.5 " | 2.625 " | ₩ 1,610,787 | |
J25044 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.625 " | 2.75 " | ₩ 1,549,660 | |
J25046 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.625 " | 2.875 " | ₩ 1,603,525 | |
J25055 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.75 " | 3.437 " | ₩ 1,795,167 | |
J25058 | 기름칠-흑색 산화물 | 5.75 " | 3.625 " | ₩ 1,778,612 | |
J25066 | 기름칠-흑색 산화물 | 6.25 " | 4.125 " | ₩ 2,144,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.