그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크루 드라이버 핸들 프라이 바 |
색상 | 검정 |
지름 | 5 / 8 " |
자재 | 합금강 |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
프라이 바 하위 카테고리 | 프라이 바 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
두께 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2.01 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 테더 가능 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2148 | 주황색 손잡이 | 1 / 2 " | 열처리 스틸 | 31.875 " | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | ₩ 99,592 | |
J2146 | 주황색 손잡이 | 1 / 2 " | 열처리 스틸 | 28 " | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | ₩ 78,802 | |
J2142 | 주황색 손잡이 | 7 / 16 " | 열처리 스틸 | 17.5 " | 5 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 7 / 16 " | ₩ 56,857 | |
J2140 | 주황색 손잡이 | 7 / 16 " | 열처리 스틸 | 14.5 " | 5 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 7 / 16 " | ₩ 47,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.