그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 8.875 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 9 / 16 " |
테더 가능 | 테더 준비 |
UPC | 662679117962 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1208MA-TT | 강철 | 5 13 / 32 " | 메트릭 | 8 | ₩ 67,042 | |
J1230MASD-TT | 강철 | 15 55 / 64 " | 메트릭 | 30mm | ₩ 147,332 | |
J1210A-TT | 합금강 | 5.375 " | SAE | 5 / 16 " | ₩ 67,567 | |
J1212ASD-TT | 합금강 | 6" | SAE | 3 / 8 " | ₩ 66,745 | |
J1214ASD-TT | 합금강 | 7" | SAE | 7 / 16 " | ₩ 72,975 | |
J1216ASD-TT | 합금강 | 8" | SAE | 1 / 2 " | ₩ 73,902 | |
J1220ASD-TT | 합금강 | 9.5 " | SAE | 5 / 8 " | ₩ 83,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.