그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 단조 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3.875 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1-11 / 16 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
UPC | 662679360887 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 소켓 깊이 | 마감재 | 자재 | 소켓 타입 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07529M | ㅁㄴㅇㄹ | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 4 | 마녀 | 2.625 " | 메트릭 | ₩ 44,817 | |
J07531 | ㅁㄴㅇㄹ | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 2 13 / 16 " | SAE | ₩ 69,930 | |
J07532 | ㅁㄴㅇㄹ | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 2 13 / 16 " | SAE | ₩ 81,970 | |
J07509L | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | ₩ 51,327 | |
J07510L | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | ₩ 51,222 | |
J07511L | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | ₩ 50,715 | |
J07512L | 깊은 안마 | 검은 산화물 | 단조 합금강 | - | 6 | 마녀 | 3.25 " | SAE | ₩ 52,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.