그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 18 " |
클로저 유형 | 소프트 닫기 |
색상 | 은 |
멈춤 쇠 유형 | 길게 |
연결 해제 방법 | 논 디스커넥트 |
확장 길이 | 32 " |
확장 유형 | 연결 끊김 없는 오버 트래블 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1.54 " |
부하 용량 | 155의 파운드 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 브라켓 |
여행 | 0.83 " |
제품 데이터 시트 | accuride-c-301-2590-18d.pdf |
나사 크기 | #8 |
나사 유형 | 팬 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 130의 파운드 |
측면 공간 | .75 슬라이드, 2.25 인치 |
테스트를 거친 서랍 너비 | 16 " |
여행 길이 | 18-53 / 64 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | MX |
모델 | 폐쇄 길이 | 여행 길이 | 부하 용량 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 301-2590-20D | 20 " | 20-53 / 64 " | 155의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 250,320 | |
C 301-2590-22D | 22 " | 22-53 / 64 " | 155의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 277,497 | |
C 301-2590-24D | 24 " | 24-53 / 64 " | 155의 파운드 | 강철 | 1 | ₩ 310,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.