항목 | QuietPro (TM) 배낭 진공 청소기 |
공기 흐름 | 106cfm 높음 / 74cfm 낮음 |
A | 7.2 높음 / 5.1 낮음 |
코드 길이 | 50ft. |
필터 유형 | HEPA |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 54 " |
순 무게 | 11의 파운드 |
모터 스테이지 수 | 1 |
소음 수준 | 60 높음 / 51 낮음 |
정적 압력 | 82 "High / 45"Low |
탱크 크기 | 6 개 qt. |
품질 보증 | 3 년 부품 / 노동 및 모터, 성형 된 본체 부품의 수명 |
와트 | 864 높음 / 612 낮음 |
선박 중량 (kg) | 10.48 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 81.79 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 8508110000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.