항목 | 스냅 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 11 / 16 " |
눈가리개 | 3 / 8 " |
아이 폭 | 5 / 16 " |
마감재 | 크롬 |
높이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 하중 | 165의 파운드 |
전체 길이 | 2.375 " |
크기 | 2.375 " |
스냅 오프닝 | 5 / 8 " |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 연동 스프링 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.