APPROVED VENDOR TC20M10 연결 어댑터, 2인치 Tri Clover x 1인치 Male NPT
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 어댑터 |
보어 직경. | 0.875 " |
플랜지 Dia. | 2.516 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 2" |
나사 유형 | 1 "수 NPT |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "수 NPT | - | RFQ
| |
TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "수 NPT | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.