그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
토출 압력 (PSI) | 최대 250psi |
드라이브 | 0.118" 더블 플랫 |
건식 흡입 리프트 | 3.3 피트 |
건조 중량 | 2.75의 파운드. |
유량 | 100gph |
유량 @ 100psi | 100gph |
유량 @ 150psi | 98gph |
유량 @ 200psi | 96gph |
유량 @ 250psi | 94gph |
유량 @ 50psi | 102gph |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP @ 100PSI | 0.2 마력 |
HP @ 150psi | 0.28 마력 |
HP @ 200psi | 0.35 마력 |
HP @ 250psi | 0.42 마력 |
HP @ 50PSI | 0.13 마력 |
포함 사항 | 슬링거 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "-18 |
입구 유형 | NPT |
맥스. 유체 점도 | 100cP |
최대 작동 압력 | 250의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
RPM | 2400 RPM |
Mfr. 시리즈 | 시리즈 3 |
최소 작동 온도. | -4도 에프 |
최소 RPM | 1000RPM |
장착 스타일 | 클램프 온 |
소음 수준 | 60dBa |
공칭 RPM | 1,725 RPM |
출구 크기 | 3 / 8 "-18 |
콘센트 유형 | NPT |
산도 범위 | 2pH |
전원 요구 사항 | 0.42 마력 |
제품 데이터 시트 | 프로콘-113a100f31xx.pdf |
릴리프 밸브 범위 | NA |
회전 | 시계 방향으로 |
로터 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
씰 재질 | 니트릴, 유형 21, 논 밸런스 세라믹/카본 |
자가 프라이밍 습식 | 최대 6피트 승강기 |
정적 압력 | 100의 PSI |
밸브 구성 | 릴리프 밸브 없음 |
밸브 타입 | 릴리프 밸브 없음 |
습식 흡입 리프트 | 6.6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
A. 높은 고도에서는 공기 밀도가 감소하여 펌프 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 펌프 용량이 줄어들 수 있으며 고도가 높은 환경에서 펌프를 작동할 때 조정 또는 고려 사항이 필요할 수 있습니다.
A. 정기적인 유지보수에는 마모된 베인 검사 및 교체, 필터 청소, 오일 레벨 점검 및 펌프 윤활이 적절하게 이루어졌는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
가. 로터리 베인 펌프를 운전할 때에는 접지를 적절히 하고, 유해물질에 노출되지 않도록 하며, 필요시 보호구를 착용한다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.