그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균질화 패키지, 표준 범용 |
깊이 | 1.98 " |
지름 | 7 mm, 10 mm |
높이 | 7.875 " |
HP | 1/5 |
자재 | 스테인리스 강 |
소음 수준 | 68dB |
축 길이 | 75 mm, 115 mm |
볼륨 범위 | 0.03mL ~ 50mL |
와트 | 144 |
폭 | 2.15 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컴플라이언스 | 지름 | 항목 | 축 길이 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200PMGXL | - | 7mm | 균질화 패키지, Premium Multi-Gen 7XL | 115mm | - | - | ₩ 5,179,282 | ||
PK-02200PMGXL | UL cUL | 7mm | 균질화 패키지, Premium Multi-Gen 7XL | 115mm | 5000 ~ 35,000 rpm | 120 | ₩ 4,659,707 | ||
PK-01200UHS | CE | 7 mm, 10 mm | 균질화 패키지, 표준 범용 | 75 mm, 115 mm | 5000 ~ 33,000 rpm | 220 | ₩ 5,207,807 | ||
PK-01200UHD | UL cUL | 7 mm, 10 mm | 균질화 패키지, 디럭스 유니버설 | 75 mm, 115 mm | 5000 ~ 35,000 rpm | 120 | ₩ 5,999,787 | ||
PK-02200UHD | CE | 7 mm, 10 mm | 균질화 패키지, 디럭스 유니버설 | 75 mm, 115 mm | 5000 ~ 33,000 rpm | 220 | ₩ 5,301,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.