항목 | 도구 서스펜션 프레임 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 베이지색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 6" |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF60-L14 | 미 조립 | 파란색 | 1.625 " | 1.625 " | 강철, ESD 및 플라스틱 | 60 " | ₩ 243,530 | ||
LTF60-A31 | 미 조립 | 회색 | 1.625 " | 1.625 " | 강철, ESD 및 플라스틱 | 60 " | ₩ 243,530 | ||
LTF72-L14 | 미 조립 | 파란색 | 1.625 " | 1.625 " | 강철, ESD 및 플라스틱 | 72 " | ₩ 262,290 | RFQ
| |
LTF72-A31 | 미 조립 | 회색 | 1.625 " | 1.625 " | 강철, ESD 및 플라스틱 | 72 " | ₩ 262,290 | RFQ
| |
IWBLTF60 | 미 조립 | 회색 | 4" | 5" | 강철 | 62 " | ₩ 218,172 | ||
IWBLTF72 | 미 조립 | 회색 | 4" | 5" | 강철 | 72 " | ₩ 233,765 | RFQ
| |
TSF1848FL-H11 | 미 조립 | 베이지색 | 18 " | 6" | 강철 | 48 " | ₩ 350,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.