PRO-LINE MDS12-L14 서랍 15 W x 19-1/4 D x 12인치 H 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 19.25 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 카본 프리 인증 |
높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MDS6-L14 | 파란색 | 6" | ₩ 393,330 | ||
MDS6-A31 | 회색 | 6" | ₩ 393,330 | ||
MDS12-A31 | 회색 | 12 " | ₩ 557,760 | ||
ECO / DS6- A31 | 회색 | 6" | ₩ 431,742 | ||
ECO / DS12- A31 | 회색 | 12 " | ₩ 502,862 | ||
MDS6-505T | 회색 | 6" | ₩ 387,222 | ||
MDS12 | 회색 | 12 " | ₩ 502,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.