항목 | 관절 형 모니터 암 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 14 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 5" |
자재 | 강철, ESD 및 플라스틱 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA1-L14 | 파란색 | 5" | 강철, ESD 및 플라스틱 | ₩ 466,830 | ||
MA1 | 베이지색 | 4" | 강철 | ₩ 472,517 | ||
MA-1-F63L14 | 하늘색 | 5" | 강철 | ₩ 517,107 | ||
MA-1-F63H11 | 베이지색 | 5" | 강철 | ₩ 517,107 | ||
MA-1-F63A31 | 회색 | 5" | 강철 | ₩ 517,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.