항목 | 전자 기술자 작업대 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | T 형 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 라이트 그레이 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 30 ~ 36 인치 |
다리 유형 | 높이 조절 스트레이트 |
부하 용량 | 850의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.25 " |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | ESD 라미네이트 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 프레임 색상 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 워크 벤치 어셈블리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | 라이트 그레이 | 30 " | 라이트 그레이 | 30 ~ 36 인치 | 850의 파운드 | 60 " | 미 조립 | ₩ 1,336,755 | ||
IWB7230C | 라이트 그레이 | 30 " | 라이트 그레이 | 30 ~ 36 인치 | 850의 파운드 | 72 " | 미 조립 | ₩ 1,428,665 | RFQ
| |
IWB7236C | 라이트 그레이 | 36 " | 라이트 그레이 | 30 ~ 36 인치 | 850의 파운드 | 72 " | 미 조립 | ₩ 1,397,515 | RFQ
| |
HD603030C-L14 | 라이트 블루 | 30 " | 라이트 블루 | 30 ~ 42 인치 | 5000의 파운드 | 60 " | 미 조립 | ₩ 1,504,125 | ||
HD603030C-H11 | 라이트 베이지 | 30 " | 라이트 베이지 | 30 " | 5000의 파운드 | 60 " | 조립 된 | ₩ 1,504,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.