그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 공급 장착 레일 |
색상 | 하늘색 |
깊이 | 1.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 1.75 " |
자재 | 강철 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 173.99 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS1.5 | 검정 | 파우더 코트 | PVC | 72 " | ₩ 192,447 | RFQ
| |
ESMR60FL | 검정 | 파우더 코트 | 강철 | 60 " | ₩ 92,890 | ||
ESMR72FL | 검정 | 파우더 코트 | 강철 | 72 " | ₩ 98,367 | RFQ
| |
ESMR60-F63L14 | 하늘색 | 파우더 코트 | 강철 | 60 " | ₩ 92,890 | ||
ESMR60-F63A31 | 회색 | 파우더 코트 | 강철 | 60 " | ₩ 92,890 | ||
ESMR72-F63A31 | 회색 | 파우더 코트 | 강철 | 72 " | ₩ 98,367 | ||
ESMR60 / FL-H11 | 라이트 베이지 | 분말 코팅 | 강철 | 60 " | ₩ 94,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.