PRO-LINE DNOLF60 천정등/프레임 60 x 16 x 6 베이지/블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오버헤드 라이트/프레임 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 베이지 / 블랙 |
깊이 | 16 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 6" |
자재 | 강철 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLF60-L14 | 미 조립 | 파란색 | 12 " | 파우더 코트 | 6" | 60 " | ₩ 556,535 | ||
OLF60-A31 | 미 조립 | 회색 | 12 " | 파우더 코트 | 6" | 60 " | ₩ 556,535 | ||
OLF72-L14 | 미 조립 | 파란색 | 12 " | 파우더 코트 | 6" | 72 " | ₩ 578,462 | RFQ
| |
OLF72-A31 | 미 조립 | 회색 | 12 " | 파우더 코트 | 6" | 72 " | ₩ 578,462 | RFQ
| |
아이볼프60 | 미 조립 | 회색 | 26 " | 파우더 코트 | 5" | 60 " | ₩ 551,705 | ||
아이볼프72 | 미 조립 | 회색 | 26 " | 파우더 코트 | 5" | 72 " | ₩ 604,257 | RFQ
| |
볼프 60 | 미 조립 | 검정 | 24 " | 파우더 코트 | 24 " | 60 " | ₩ 1,032,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.