그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 배수 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7 |
연결 유형 | MPT x MPT |
손잡이 재질 | 주철 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8481801095 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
102-003NL | MPT x MPT 수 호스 | 1 / 2 " | ₩ 23,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.