₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4950 양면 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 71,893 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 62 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4950 시리즈 |
표준 | UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 금속, 폴리카보네이트, 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.063 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- GRAINGER PS-UHMW-ESD-152 직사각형 스톡, 0.5인치 플라스틱 두께, 1 1/2인치 너비 X 24인치 길이, 검정색, 불투명
- HAMILTON S-526-SWF 듀얼 휠 캐스터, 6인치 휠 직경, 알루미늄
- T & S B-0970-FE 진공 차단기, 3/8 인치 NPT 입구 및 출구, 듀얼 체크 DuCV, 설계
- PIP 303-0500M-OR/M 보호복 고가시성 조끼, M, Hi-Vis 노란색, 각각
- MAIN FILTER INC. MF0609718 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 8.38인치 높이
- FABORY U39798.031.0112 클레비스 핀, 헤드, 5/16인치 핀 직경, 5/16인치 대형, 자유 절단 강철, 핀 없음, 25팩
- GRAINGER 17655_12_36 알루미늄 시트, 전체 길이 36인치, 열처리 가능
- FABORY B70652.025.0300 해머 드라이브 핀 앵커, 1/4 인치 앵커 직경.
더 알아보기
- 시카고-라트로브
- 키샤프트
- 멘다
- 수원
- 도청 장치
- 케이블 스웨이 징 도구
- 도크 씰
- 인사 리프트
- 디퓨저 액세서리
- DWYER INSTRUMENTS MAFS 시리즈 금속 평균 유량 센서
- IRONCLAD Workcrew 경량 장갑
- ANSELL 97-100 Activarmr 중형 내유성 안전 장갑
- KEO NC 스포팅 드릴, 82도 포인트 각도
- ANVIL 2113 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 90도
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 데코레이터 이중 콘센트
- SHUR-LINE 프리미엄 미니 롤러
- GRAINGER 토글 스위치
- SCHNEIDER ELECTRIC 조이스틱 운영자
- 3M 947A Cubitron II Hookit 천 디스크
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4950 양면 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 71,893 /단위