항목 | 이중 릴리프 밸브 |
신체 | 주철 밸브 |
높이 | 2" |
길이 | 4.5 " |
최대. 흐름 | 30gpm |
맥스. 흐름 GPM | 30 |
포트 크기 | 3 / 4 "NPT |
사전 설정 (PSI) | 2000PSI @ 10GPM |
압력 범위 | 1500 ~ 3000 psi |
타입 | 차동 포핏 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8481100020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.