그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 소유 혼합 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
부착 시스템 | TS |
부착 유형 | 켜기 / 끄기 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 덴탈 |
디스크 직경 | 1.5 " |
학년 | 조잡한 |
모래 | 50 |
최대 RPM | 25,000 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | KR |
모델 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 - 31414K | 1" | 아주 조잡한 | 36 | 40,000 | ₩ 180,687 | |
71 - 31420K | 1" | 끝 | 120 | 40,000 | ₩ 180,687 | |
71 - 31437K | 1.5 " | 아주 조잡한 | 24 | 25,000 | ₩ 175,455 | |
71 - 31438K | 1.5 " | 아주 조잡한 | 36 | 25,000 | ₩ 160,352 | |
71 - 31441K | 1.5 " | 조잡한 | 60 | 25,000 | ₩ 148,750 | |
71 - 31442K | 1.5 " | 중급 | 80 | 25,000 | ₩ 141,557 | |
71 - 31443K | 1.5 " | 중급 | 100 | 25,000 | ₩ 144,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.