PRECISION COILS SP1011212N 열 코일 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1/8 x 12-3/8
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
항목 | 가열 코일 |
공기 흐름 | CFM 600 |
케이싱 재료 | 16가. 아연 도금 강판 |
연결 유형 | MPT 구리 |
흐름 용량 | 1.8gpm |
피드 수 | 1 |
행 수 | 1 |
총 용량 | 17.7mbh |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 외경. | 5 / 8 " |
튜브 벽 두께 | 0.2 " |
선박 중량 (kg) | 4.4 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 7322900045 |
원산지 | US |
모델 | 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|
SP101612N | CFM 375 | ₩ 732,777 | |
SP101912N | CFM 450 | ₩ 760,812 | |
SP1011224N | CFM 1200 | ₩ 975,415 | |
SP1011524N | CFM 1500 | ₩ 1,040,742 | |
SP1011824N | CFM 1800 | ₩ 1,115,432 | |
SP102612N | CFM 375 | ₩ 994,087 | |
SP102912N | CFM 450 | ₩ 1,078,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.