항목 | 필러 게이지 세트 |
블레이드 길이 | 12 " |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
색상 | 앰버 퍼플 레드 그린 탠 블루 매트 브라운 블랙 핑크 옐로우 화이트 코랄 |
자재 | 플라스틱 |
조각 수 | 13 |
두께 | 0.025mm 0.038mm 0.051mm 0.076mm 0.102mm 0.127mm 0.191mm 0.254mm 0.318mm 0.381mm 0.508mm 0.635mm 0.762mm |
두께 범위 (인치) | 0.001 ~ 0.030 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
78905 | 5" | ₩ 81,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.